1/2 inch impact socket, 10-sided
1/2 inch impact socket, 10-sided
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Aansluiting | 0 - Niet van toepassing |
Sleutelwijdte | 11,5 mm |
Aandrijving | Tienkantige kop |
Lengte (L1) | 50,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 24 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 17,5 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 17,5 mm |
Materiaal | Chroom-molybdeen |
Oppervlakte | Gefosfateerd |