Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks

1/2 inch dopsleutel assortiment 31-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-TX-6KT-XZN-31DLG

Art.-nr. 096513 310

EAN 4049557581606

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks

Art.-nr. 096513 310
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
Korte en lange doppen voor zeskant, TX en veeltand, ZEBRA®-gereedschappen van professionele kwaliteit

Speciaal 31-delig assortiment voor de automobiel- en cargosector in een robuuste metalen doos


  • Dit assortiment omvat speciale uitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik

  • De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt


Krachtige, efficiënte bevestiging


  • Compleet 1/2 inch-assortiment korte en lange dopsleutels.

  • Alle gangbare doppen voor zeskant, TX en veeltand


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

31 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Inclusief 1/2 inch dopsleutels Assortiment met 31 stuks:
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX25

Omschrijving:
TX25
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX27

Omschrijving:
TX27
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX30

Omschrijving:
TX30
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX40

Omschrijving:
TX40
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX45

Omschrijving:
TX45
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX50

Omschrijving:
TX50
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX55

Omschrijving:
60 mm; TX55
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-TX60

Omschrijving:
60 mm; TX60
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX30

Omschrijving:
TX30
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX40

Omschrijving:
TX40
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX50

Omschrijving:
TX50
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk voor TX-schroeven, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX60

Omschrijving:
Lengte: 140 mm; TX60
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW5-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 5 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW6-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel binnenzeskant extra lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW6-L140MM

Omschrijving:
Lengte: 140 mm; 6 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW7-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 7 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW8-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel binnenzeskant extra lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW8-L140MM

Omschrijving:
Lengte: 140 mm; 8 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW10-L60MM

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel binnenzeskant extra lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW10-L140MM

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW12-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel binnenzeskant extra lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW12-L140MM

Omschrijving:
Lengte: 140 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW14-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel, metrisch

DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN6KT-SW17-L60MM

Omschrijving:
Lengte: 60 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M5X60

Omschrijving:
XZN M5; Lengte: 60 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M6X60

Omschrijving:
XZN M6; Lengte: 60 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M8X60

Omschrijving:
XZN M8; Lengte: 60 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M8X100

Omschrijving:
XZN M8; Lengte: 100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M10X60

Omschrijving:
XZN M10; Lengte: 60 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M10X100

Omschrijving:
XZN M10; Lengte: 100 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, lang

DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M12X100

Omschrijving:
XZN M12; Lengte: 100 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim
1 x
Hardschuim

FMINRT-(096513 310)

Omschrijving: Met klemeffect voor 1/2 inch dopsleutelassortiment met 31 stuks
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen kist

KIST-METAAL-350X260X55-GR4

Omschrijving: Maat 4
Hoeveelheid: 1 x