1/2 inch dopsleutels Assortiment met 24 stuks
Assortiment dopsleutels 1/2 inch, 24-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-6KT-24DLG
Art.-nr. 096501224
EAN 4050382117588
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Praktisch, 24-delig assortiment 1/2-inch dopsleutels
- Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen
- De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Dopsleutel met zeskant voor de populairste maten
Krachtig en efficiënt aanhalen
- De drie starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 24 st |
Breedte x hoogte x diepte | 405 x 50 x 160 mm |
HEFBOOMRATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-250MM