Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks

Assortiment dopsleutels 1/2 inch, 21-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-6KT-INCH-21DLG

Art.-nr. 096513 21

EAN 4024835807227

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks

Art.-nr. 096513 21
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
Zeskant, praktische metalen doos voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik, ZEBRA® -gereedschap van professionele kwaliteit

Praktisch 21-delig assortiment zeskantdopsleutels in een metalen doos


  • Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor gebruik in de werkplaats en onderweg

  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Krachtig en efficiënt aanhalen


  • Robuuste 1/2-inch dopsleutels met binnenzeskant in de populairste maten

  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid

  • De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld

  • De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

21 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Inclusief 1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks:
1 x
1/2 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-72TANDS-250MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-3/8IN

Omschrijving:
3/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-7/16IN

Omschrijving:
7/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1/2IN

Omschrijving:
1/2 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-9/16IN

Omschrijving:
9/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-19/32IN

Omschrijving:
19/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-5/8IN

Omschrijving:
5/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-11/16IN

Omschrijving:
11/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-3/4IN

Omschrijving:
3/4 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-25/32IN

Omschrijving:
25/32 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-13/16IN

Omschrijving:
13/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-7/8IN

Omschrijving:
7/8 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-15/16IN

Omschrijving:
15/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1IN

Omschrijving:
1 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1 1/16IN

Omschrijving:
1 1/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1 1/8IN

Omschrijving:
1 1/8inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1 3/16IN

Omschrijving:
1 3/16 inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 dop Inch, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1 1/4IN

Omschrijving:
1 1/4inch
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/2IN

Omschrijving:
70 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 3 Leeg

KIST-METAAL-405X160X50-GR3

Omschrijving:
405 x 160 x 50 mm
Hoeveelheid: 1 x