Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks

1/2 inch dopsleutel ass. twaalfkant 21-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-12KT-21DLG

Art.-nr. 096513 20

EAN 4024835807364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks

Art.-nr. 096513 20
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
Twaalfkant, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit

Uitgebreid 21-delig assortiment 1/2-inch dopsleutels voor twaalfkantschroeven


  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


16 dopsleutels met twaalfkant voor de populairste maten



Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen

  • De T-greep met kogelvergrendeling kan worden gebruikt als zowel T-handgreep als L-handgreep en zorgt voor een bijzonder krachtige bevestiging

  • De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken

  • Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf

  • Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

21 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Inclusief 1/2 inch dopsleutels Assortiment met 21 stuks:
1 x
1/2 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-72TANDS-250MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
T-greep 1/2

SCHUIFGREEP-1/2IN

Omschrijving: Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW11

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW12

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW13

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW14

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW15

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 15 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW16

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 16 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW17

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW18

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 18 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW19

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW22

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW24

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 24 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW27

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 27 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW30

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW32

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 32 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW34

Omschrijving:
Lengte: 47 mm; 34 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/2IN

Omschrijving:
70 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim inlay Voor assortiment 1/2 inch-dopsleutels
1 x
Hardschuim inlay Voor assortiment 1/2 inch-dopsleutels

FMINRT-(096513 20)

Omschrijving:
405 x 159 x 39 mm
Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 3 Leeg

KIST-METAAL-405X160X50-GR3

Omschrijving:
405 x 160 x 50 mm
Hoeveelheid: 1 x