Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutels Assortiment met 17 stuks

1/2 inch dopsleutels, assortiment, 17-delig
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-6KT-17DLG

Art.-nr. 096513 170

EAN 4011231884440

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutels Assortiment met 17 stuks

Art.-nr. 096513 170
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
ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit, voor binnenzeskantbouten

Compact 17-delig assortiment 1/2-inch dopsleutels


  • De robuuste metalen box met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking

  • Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport

  • U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt


Dopsleutel met zeskant voor de populairste maten



Krachtig en efficiënt aanhalen


  • De twee starre verlengstukken kunnen worden gebruikt om kracht direct over te dragen


Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur


  • Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal

  • De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen

  • Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

17 st

Breedte x hoogte x diepte

405 x 50 x 160 mm

Inclusief 1/2 inch dopsleutels Assortiment met 17 stuks:
1 x
1/2 inch ratel met draaischijf

RATEL-OMSCHAKELBAAR-1/2IN-72TANDS-250MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW10

Omschrijving:
10 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW11

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 11 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW12

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 12 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW13

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 13 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW14

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 14 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW15

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 15 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW17

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 17 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW19

Omschrijving:
Lengte: 36 mm; 19 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW22

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 22 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW24

Omschrijving:
Lengte: 38 mm; 24 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW27

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 27 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW30

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 30 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW32

Omschrijving:
Lengte: 44 mm; 32 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L125MM

Omschrijving:
125 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch verlengstuk

VERLENGSTUK-1/2IN-L250MM

Omschrijving:
250 mm
Hoeveelheid: 1 x
1 x
1/2 inch cardangewricht

KNIEGEWRICHT-1/2IN

Omschrijving:
70 mm
Hoeveelheid: 1 x
Hardschuim inlay Voor assortiment 1/2 inch-dopsleutels
1 x
Hardschuim inlay Voor assortiment 1/2 inch-dopsleutels

INLAY-096513170

Omschrijving:
405 x 160 x 40 mm
Klemeffect
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Metalen doos, maat 3 Leeg

KIST-METAAL-405X160X50-GR3

Omschrijving:
405 x 160 x 50 mm
Hoeveelheid: 1 x