Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

1/2 inch dopsleutel 12-kant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW30

Art.-nr. 0712133130

EAN 4024835714655

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

Art.-nr. 0712133130
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
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor 12-kant

  • POWERDRIV
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

30 mm

Lengte (L1)

44 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

40 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

36 mm

Diepte dopsleutel (t)

24 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie