Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

1/2 inch dopsleutel 12-kant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-12KT-SW22

Art.-nr. 0712133122

EAN 4024835714518

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk metrisch, twaalfkant, kort

Art.-nr. 0712133122
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
  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor 12-kant

  • POWERDRIV
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

22 mm

Lengte (L1)

38 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

29,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

26,5 mm

Diepte dopsleutel (t)

19 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie