Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Voor TX-schroeven, lang

1/2 inch dopsleutel TX lang
DOPSLEUTEL-1/2IN-BIN.TX-LANG-TX50
ZEBRA

Art.-nr. 071513450
EAN 4011231988636

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Uitvoering: Lang

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Voor TX-schroeven
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Speciaal voor Ford

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX50

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

120 mm

Bladlengte (L2)

80 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22.5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie