Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk POWERDRIV® metrisch, dubbelzeskant, lang

1⁄2 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL-1/2IN-LANG-12KT-SW32

Art.-nr. 0712132132

EAN 4024835713351

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk POWERDRIV® metrisch, dubbelzeskant, lang

Art.-nr. 0712132132
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
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: 1/2 inch binnenvierkant, kogelvanggroef

  • Powerdriv®
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

32 mm

Lengte (L1)

77 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

41,9 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

34 mm

Diepte dopsleutel (t)

35,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie