1/2 inch dopsleutel-inzetstuk POWERDRIV® metrisch, dubbelzeskant, lang
1⁄2 inch dopsleutel POWERDRIV metrisch twaalfkant
DOPSLEUTEL-1/2IN-LANG-12KT-SW19
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: 1/2 inch binnenvierkant, kogelvanggroef
- Powerdriv®
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 19 mm |
Lengte (L1) | 77 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26,5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 26,5 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 35,5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |