Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

1/2 inch dopsleutel veeltand kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-XZN-M6X60

Art.-nr. 071513806

EAN 4024835419437

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel-inzetstuk Drievoudig vierkant, kort

Art.-nr. 071513806
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
  • Oppervlak: Verchroomd

  • Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef

  • Aandrijving: Veeltand
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

XZN M6

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

60 mm

Bladlengte (L2)

20 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

22,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie