1/2 inch dopsleutel TX Voor schroeven met buiten-TX, kort
1/2 inch dopsleutel buiten-TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX-E20
ZEBRA
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49575.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | E20 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 40 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 22.5 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 23 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |