1/2 inch dopsleutel TX Voor schroeven met buiten-TX, kort
1/2 inch dopsleutel buiten-TX kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX-E11
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: verchroomd
- Aandrijving: 1/2" vierkante kop, kogelvanggroef
- Aandrijving: Voor schroeven met buiten-TX
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | E11 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 40 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 13.3 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 22.5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |