Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel TX Plus

1/2 inch TX-plus dopsleutel
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX20EP-45MM

Art.-nr. 0715132420

EAN 4056807700731

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel TX Plus

Art.-nr. 0715132420
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
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

E20

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

45 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

26,0 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

23,0 mm

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie