1/2 inch dopsleutel TX Plus
1/2 inch TX-plus dopsleutel
DOPSLEUTEL-1/2IN-BUI.TX18EP-45MM
Art.-nr. 0715132418
EAN 4056807700618
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Aansluiting | E18 |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Lengte (L1) | 45 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 26,0 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 21,0 mm |
Oppervlakte | Zinkgefosfateerd |