Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel TX IP

1/2 inch TX-IP dopsleutel
DOPSLEUTEL-1/2IN-TX60IP-55MM

Art.-nr. 0715131860

EAN 4056807699332

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch dopsleutel TX IP

Art.-nr. 0715131860

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Aansluiting

TX60

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Lengte (L1)

55 mm

Bladlengte (L2)

17 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

24 mm

Oppervlakte

Zinkgefosfateerd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie