1/2 inch dop metrisch, zeskant, lang
1/2 inch dopsleutel metrisch zeskant
DOPSLEUTEL-1/2IN-LANG-6KT-SW18
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef
- Kop: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV®
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Lengte (L1) | 77 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 25,4 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 25,4 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |