Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch dopsleutel metrisch, zeskant, kort

1/2 inch dopsleutel zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-KORT-6KT-SW14
ZEBRA

Art.-nr. 0712131114
EAN 4024835718868

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Norm: DIN 3124, ISO 2725

  • Oppervlak: Verchroomd, geslepen/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelgroef

  • Punt: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

14 mm

Lengte (L1)

36 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

20,5 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

23 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie