1/2-inch bitdoppen Assortiment met 11 stuks
Assortiment dopsleutels 1/2 inch binnenzeskant
DOPSLEUTEL-ASS-1/2IN-BIN6KT-11DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Assortiment compacte, 1/2-inch dopsleutels, 11-delig
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een nagenoeg onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Tien bitdoppen met zeskant uitgang voor de belangrijkste maten
- De omschakelratels hebben een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine booghoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Krachtige, efficiënte bevestigingsmanoeuvre
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met chroom-vanadiumstaal
- De oppervlakken zijn verchroomd en hebben een gesatineerde afwerking, wat zorgt voor een stevige grip, zelf met vettige handen
- Het oppervlak is bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 11 st |
Breedte x hoogte x diepte | 315 x 40 x 115 mm |
INLAY-096513 110