Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch binnentrekker, lang

1/2 inch binnentrekker, lang
UITDRAAIER-INWENDIG-LANG-1/2IN-L50-D14

Art.-nr. 0714131214

EAN 4052703272990

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch binnentrekker, lang

Art.-nr. 0714131214
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
Oplossing voor rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven. De meest gebruikte maten in een compact assortiment. Ook toepasbaar op vele soortgelijke aandrijvingen.

Zeer precies gefabriceerd conisch spiraalprofiel



1/2" buitenvierkant bij 12 en 14 mm



Een kraag voorkomt het spreideffect



Geleverd in een metalen doos met duurzame schuiminzet met klemeffect



Ideaal voor diepliggende schroeven


Dankzij de lange uitvoering



Maximale tijdsbesparing.


Uitboren en lassen niet meer nodig



Maakt rondgedraaide binnenzeskant- en TX-schroeven met gemak los


Dankzij conisch spiraalprofiel

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Diameter

14 mm

Lengte

78 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie