Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch CV-mondstukhouder pensleutel met 4 pennen

Pensleutel mondstukhouder, 1/2 inch
NOKKENSLEUTEL V NEUSSTUKH. 1/2IN 8MM 4T

Art.-nr. 1952001032

EAN 4250158148772

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch CV-mondstukhouder pensleutel met 4 pennen

Art.-nr. 1952001032
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
Voor het veilig losdraaien en vastschroeven van de drukschroef op de mondstukhouder.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor bedrijfswagens MAN en MERCEDES-BENZ M 401/421, LA, A, M 403/423, M 470h

Opname

1/2 inch

Min. diameter

22 mm

Buitendiameter

29 mm

Lengte

70 mm

Geschikt voor voertuigtype

MAN, Mercedes

Productgewicht (per stuk)

250,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie