Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2 inch CV-cilinderkopsleutel

Krachtdopsleutel, cilinderkop, 1/2 inch
1/2IN CILINDERKOP SLEUTEL E20 L132MM

Art.-nr. 1952001031

EAN 4250158101326

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2 inch CV-cilinderkopsleutel

Art.-nr. 1952001031
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
In zware uitvoering voor demontage en montage van cilinderschroeven voor bedrijfswagens.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

MAN-mod. F2000/F90/F8 en bussen met motoren D25/D28 (MAN-nr. 80.99603.0255)

Opname

1/2 inch

Aansluiting

E20

Aandrijving

TX-kop

Lengte

132 mm

Geschikt voor voertuigfabrikanten

MAN

Productgewicht (per stuk)

800,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie