Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

1/2" dop Inch, kort

1/2 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1IN

Art.-nr. 0712131213

EAN 4024835713597

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1/2" dop Inch, kort

Art.-nr. 0712131213
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
  • Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat

  • Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef

  • Kop: Voor buitenzeskant

  • POWERDRIV®
Opmerking

Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname

1/2 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Sleutelwijdte

1 inch

Lengte (L1)

41 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

34 mm

Buitendiameter dopsleutel 2 (D2)

30 mm

Diepte dopsleutel (t)

22,5 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie