1/2" dop Inch, kort
1/2 inch dopsleutel inch zeskant kort
DOPSLEUTEL-1/2IN-6KT-1/2IN
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Oppervlak: Verchroomd, gepolijst/mat
- Aandrijving: Binnenvierkant 1/2", kogelvanggroef
- Kop: Voor buitenzeskant
- POWERDRIV®
Geschikt voor handmatig gebruik in omschakelbare DIN 3120-ratels
Datasheets(X)
![]() | |
Opname | 1/2 inch |
Soort aandrijving | Binnenvierkant |
Sleutelwijdte | 1/2 inch |
Lengte (L1) | 38 mm |
Buitendiameter dopsleutel (D1) | 19,1 mm |
Buitendiameter dopsleutel 2 (D2) | 21,9 mm |
Diepte dopsleutel (t) | 12,5 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |