Dégrippant Rost Off Plus
Antirouille Rost Off Plus
DEGRIPPANT ROST OFF PLUS 400 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Bonnes propriétés capillaires
- Capillarité exceptionnelle assurant une pénétration optimale et une élimination complète de la rouille
- Hydrofuge efficace
- Excellentes propriétés de dispersion et de pénétration pour une élimination de la rouille et un démontage rapides
- Excellente protection contre l'usure grâce aux additifs spéciaux et au nitrure de bore glissant
- Très bonne protection contre la corrosion grâce à des additifs spéciaux de protection anticorrosion
- Tête de pulvérisation multifonctionnelle pour une application ciblée du produit et une application sur une grande surface
- Sans résine, ni acide
- Sans silicone
- Bonne compatibilité avec le caoutchouc, la peinture et les élastomères
Nettoyer les excédents et projections sur les surfaces sensibles et laquées immédiatement.
- Certification NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.
- Certification NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire.
- Homologuée NSF conformément à NSF H1 : Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.
- Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum techniquement nécessaire. Si le produit est utilisé comme film de protection anticorrosion, il doit être complètement éliminé avant la remise en service du dispositif.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour desserrer les raccords à vis extrêmement rouillés et oxydés sur les voitures, les camions, les machines agricoles, les engins de chantier, les équipements et les appareils.
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir quelques instants. En cas de pièces fortement grippées, répéter la procédure d'application et laisser agir plus longtemps si nécessaire.
Contenu | 400 ml |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 60 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 20,5 cSt |
Base chimique | Hydrocarbure aliphatique |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Sans résine | Oui |
Sans acide | Oui |
sans hexane | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!