Werkplaats-laptop Panasonic FZ-55 Voor de W.EASY-diagnostiek
Diagnosecomputer CV Panasonic FZ-55
Art.-nr. WW05230021
EAN 4065746699174
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Invoerapparaat aangepast aan de W.EASY-diagnosesoftware
- Direct klaar voor gebruik dankzij de vooraf geïnstalleerde W.EASY-diagnosesoftware (afhankelijk van de extra aangeschafte W.EASY-licentie)
- Technische ondersteuning door WABCOWÜRTH
Panasonic FZ-55 - flexibel, robuust, veilig en klaar voor langdurig gebruik
- Windows 11 Professional voor langdurig gebruik
- Toetsenbord en touchpad zijn spatbestendig en stofbestendig (IP5x- en IPx3-gecertificeerd)
- Schok- en trillingsbestendig voor gebruik in voertuigen
- Bestand tegen schokken tot een val van 91 cm
- Robuuste magnesium behuizing voor omgevingstemperaturen van -29 °C tot +60 °C
- Getest in overeenstemming met MIL-STD-810H en IEC60529
- Levensduur accu tot 18 uur
- Optionele uitbreiding mogelijk met extra oplaadbare batterij
- Draagbaar dankzij de handgreep en het gewicht van 2,13 kg
Leveringsomvang
- Invoerapparaat
- 1 voeding
- 1 netstekker
- Handmatig
Datasheets(X)
Robuust invoerapparaat voor gebruik in veeleisende werkplaatsomgevingen
Taal | Nederlands |
Toetsenbord | BE |
Lengte x breedte x hoogte | 32,8 x 345 x 272 mm |
Kleur | Antraciet, Zwart |
Productgewicht (per stuk) | 2,080 kg |
Beeldscherm diagonaal | 356 mm |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!