Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Werkstatt Laptop Panasonic FZ-55 für die W.EASY Diagnose

DIAGNCOMPU-NFZ-PANAS-FZ55-NL-BE

Art.-Nr. WW05230021

EAN 4065746699174

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Werkstatt Laptop Panasonic FZ-55 für die W.EASY Diagnose

Art.-Nr. WW05230021

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Speziell auf die W.EASY Diagnose abgestimmtes Eingabegerät

Auf die W.EASY Diagnosesoftware abgestimmtes Eingabegerät


  • Sofort einsatzbereit, dank vorinstallierter W.EASY Diagnosesoftware (abhängig von der zusätzlich erworbenen W.EASY Lizenz)

  • Technischer Support gewährleistet durch WABCOWÜRTH


Panasonic FZ-55 - Flexibel, robust, sicher und langfristig einsatzbereit


  • Windows 11 Professional für eine langfristige Nutzung

  • Tastatur und Touchpad sind spritzwasser- und staubgeschützt (IP5x und IPx3 zertifiziert)

  • Erschütterungs- und vibrationsbeständig für den Einsatz im Fahrzeug

  • Stoßfest bis zu einer Höhe von 91 cm

  • Robustes Magnesiumgehäuse für Umgebungstemperaturen von - 29 bis + 60 C°

  • Geprüft nach MIL-STD-810H und IEC60529

  • Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden

  • Optionale Erweiterung um zusätzlichen Akku möglich

  • Portabel dank Tragegriff und Gewicht von 2,13 kg


Lieferumfang


  • Eingabegerät

  • 1 Netzteil

  • 1 Netzstecker

  • Handbuch
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Robustes Eingabegerät für die Nutzung im rauen Werkstatt-Umfeld

Sprache

Niederländisch

Tastatur

BE

Länge x Breite x Höhe

32,8 x 345 x 272 mm

Farbe

Anthrazit, Schwarz

Produktgewicht (per Stück)

2,080 kg

Bildschirmdiagonale

356 mm

Betriebssystem

Windows 11 Pro

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ZB-PANASONIC-FZ-55-AKKU

ZB-PANASONIC-FZ-55-AKKU

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-NETZSTECKER-CONT

NTZTL-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-NETZSTECKER-EN

NTZTL-(F.PANASONIC-FZ-55)-EN

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-NETZSTECKER-IT

NTZTL-(F.PANASONIC-FZ-55)-IT

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-NETZSTECKER-CH

NTZTL-(F.PANASONIC-FZ-55)-CH

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-NETZSTECKER-KFZ-12V

NTZTL-(F.PANASONIC-FZ-55)-KFZ-12V

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-VGA-SERIAL-USB

VGA-SERIAL-USB-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 St.
ZB-PANASONIC-FZ-55-DOCKINGSTATION

DOCKSTA-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

- Preise mit einem grünen Stern sind Konditonspreise - Preise mit einem lila Stern sind temporäre Sonderaktionen - Wenn kein Stern zum Preis angezeigt wird, ist es ein Standardpreis - Wenn Sie etwas in Ihren Preiseinstellungen ändern möchten gehen Sie bitte zu "Mein Konto" > "Preis Einstellungen"
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen