Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ordinateur portable d'atelier Panasonic FZ-55 Pour le diagnostic W.EASY

Ordinateur de diagnostic CV Panasonic FZ-55

Art. N° WW05230020

EAN 4065746699181

Prix affichés aux clients après connexion
Ordinateur portable d'atelier Panasonic FZ-55 Pour le diagnostic W.EASY

Art. N° WW05230020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Dispositif d'entrée spécialement adapté au diagnostic W.EASY

Dispositif d'entrée adapté au logiciel de diagnostic W.EASY


  • Immédiatement prêt à l'emploi, grâce au logiciel de diagnostic W.EASY préinstallé (selon la licence W.EASY achetée en supplément)

  • Assistance technique fournie par WABCOWÜRTH


Panasonic FZ-55 - flexible, robuste, sécurisé et prêt pour une utilisation à long terme


  • Windows 11 professionnel pour une utilisation à long terme

  • Le clavier et le pavé tactile résistent aux éclaboussures et à la poussière (certifiés IP5x et IPx3)

  • Résistant aux chocs et aux vibrations pour une utilisation dans un véhicule

  • Résistant aux impacts de chutes jusqu'à 91 cm

  • Boîtier en magnésium robuste pour des températures ambiantes de -29 °C à +60 °C.

  • Testé conformément à la norme DIN EN ISO 12572

  • Durée de vie de la batterie allant jusqu'à 18 heures

  • Possibilité d'extension en option avec une batterie rechargeable supplémentaire

  • Portable grâce à la poignée de transport et poids de 2,13 kg


Contenu de la livraison


  • Dispositif d'entrée

  • 1 alimentation électrique

  • 1 prise secteur

  • Manuel
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dispositif d'entrée robuste pour une utilisation dans les environnements d'atelier difficiles

Langue

Français

Clavier

Français belge

Longueur x largeur x hauteur

32,8 x 345 x 272 mm

Couleur

Anthracite, Noir

Poids du produit (par pièce)

2,080 kg

Taille de l'écran

356 mm

Système d'exploitation

Windows 11 Pro

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rechargeable battery for Panasonic FZ-55

AY-PANASONIC-FZ-55-BATTERY

x 1 pcs
Power supply for Panasonic FZ-55

PWRSUPPL-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 pcs
Power supply for Panasonic FZ-55

PWRSUPPL-(F.PANASONIC-FZ-55)-EN

x 1 pcs
Power supply for Panasonic FZ-55

PWRSUPPL-(F.PANASONIC-FZ-55)-IT

x 1 pcs
Power supply for Panasonic FZ-55

PWRSUPPL-(F.PANASONIC-FZ-55)-CH

x 1 pcs
Power supply for Panasonic FZ-55

PWRSUPPL-(F.PANASONIC-FZ-55)-CAR-12V

x 1 pcs
VGA Serial USB for Panasonic FZ-55

VGA-SERIAL-USB-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 pcs
Docking station for Panasonic FZ-55

DOCKSTA-(F.PANASONIC-FZ-55)

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces

- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard

Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques