Kalibratiehulpmiddel voor radarsensoren
Kalibratiehulpmiddel Volvo-radar
RADAR-KALIBRATIETOOL-VOLVO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- Bestaat uit een kalibratiehulpmiddel en bedieningsinstructies
- Met dit gereedschap kan de radarsensor nauwkeurig worden afgesteld nadat een nieuwe voorruit is gemonteerd
- Fabrikanten eisen dat de radar opnieuw wordt afgesteld telkens wanneer de voorruit wordt vervangen of een kalibratie wordt uitgevoerd
- Kalibratie die voldoet aan de eisen van de fabrikant, komt overeen met OE-nummer 999 7407
Afstelgereedschap voor nauwkeurige afstelling van de radarsensor.
Breedte | 15 mm |
Lengte | 97 mm |
Hoogte | 75 mm |
Productgewicht (per stuk) | 32.000 g |
Datasheets(X)