Aide à l'étalonnage pour les capteurs radar
Radar d'aide à l'étalonnage Volvo
AIDE AU CALIBRAGE RADAR VOLVO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- Se compose d'une aide à l'étalonnage et d'une notice d'utilisation
- L'outil permet de régler précisément le capteur radar après la pose d'un pare-brise neuf
- Les constructeurs exigent que le radar soit à nouveau réglé chaque fois que le pare-brise est remplacé ou qu'un étalonnage est effectué
- Etalonnage conforme au fabricant, correspond au numéro OE 999 7407
Outil de réglage pour un réglage précis du capteur radar.
Largeur | 15 mm |
Longueur | 97 mm |
Hauteur | 75 mm |
Poids du produit (par pièce) | 32.000 g |
Fiches de données de sécurité(X)