Kalibrierhilfe für Radarsensoren
KALIBHILF-F.KALIBWZG-VOLVO-RADAR
Art.-Nr. W074211003
EAN 4065746732604
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)
- Bestehend aus einer Kalibrierhilfe und einer Bedienungsanleitung
- Das Werkzeug ermöglicht das exakte Einstellen des Radarsensors nach der Montage einer neuen Frontscheibe
- Eine Neujustierung des Radars bei jedem Scheibentausch bzw. jeder Kalibrierung ist vom Hersteller vorgeschrieben
- Herstellerkonforme Kalibrierung entspricht OE-Nummer 999 7407
Datenblätter(X)
Einstellwerkzeug für Exaktes einstellen des Radarsensors..
Breite | 15 mm |
Länge | 97 mm |
Höhe | 75 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 32,000 g |