Radarset 2 ACS cars
Radarkit 2 ACS cars
RADAR- TARGET = RADARKIT 2
WOW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Vereist voor de statische afstelling van radarsystemen (bijv. Adaptive Cruise Control) die beschikbaar zijn in de verschillende voertuigmodellen.
- Radarsensoren worden in drie fasen gecontroleerd en afgesteld met behulp van de reflectorplaat en de WOW! diagnosesoftware.
- Inclusief reflectorplaat met driestaps ophanging, afstandslaserhouder en afstandslasers voor nauwkeurige afstandsmeting van het voertuig voor het ACS cars autogereedschap
Voor functionele diagnoses, WOW! Diagnosesoftware WSD 300 is vereist (art.nr. W015 000 007).
We raden het WOW!-powerpakket aan, bestaande uit WSD 300 (art.nr. W015 000 007) en WTI 350 (art.nr. W015 000 350) – voor volledige toegang tot Power Repair en andere WOW!-hoogtepunten van de software.
Kalibratie en afstelling van radargebaseerde bestuurderhulpsystemen (bijv. Adaptive Cruise Control)
Bevestig de radarkit 2 op de laserbundel van het ACS cars autogereedschap en lijn het gereedschap parallel aan de voorzijde van het voertuig uit volgens de afstelspecificatie van de diagnosesoftware. Meet opnieuw de gespecificeerde afstand van het voertuig tot het gereedschap (voertuigspecifiek) en de positie van de radarset op de gedefinieerde punten. Voer de andere kalibratiewerkstappen uit aan de hand van de menubegeleiding in de diagnosesoftware.
Breedte | 453 mm |
Lengte | 451 mm |
Hoogte | 80 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3750.000 g |
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
TARGET-TFC5+TFC6= FCA+ALFA
WOWTARGET-TFC7+TFC8= NISSAN+MAZDA
WOWTARGET-TFC9+TFC10- MAZDA2/MITSUBISHI
WOWTARGET-TFC13+TFC14-HYUND2 + TOYOTA/PSA
WOWACS-CARS-TARGET-TFC15+TFC16+TFC17
WOWIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.