Kalibratiehulpmiddel voor frontcamerasystemen
Kalibratiehulp Volvo-camera
KAMERA-KALIBRATIE-TOOL-VOLVO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)
- Bestaat uit een kalibratiehulpmiddel en bedieningsinstructies
- Het gereedschap zorgt ervoor dat de camera zich na installatie precies waterpas in de houder bevindt
- Kalibratie die voldoet aan de eisen van de fabrikant, komt overeen met OE-nummer 999 7529
Afstelgereedschap voor het nauwkeurig uitlijnen van de camera in de houder na installatie.
Breedte | 15 mm |
Lengte | 204 mm |
Hoogte | 5 mm |
Productgewicht (per stuk) | 36.000 g |
Datasheets(X)