Aide à l'étalonnage pour systèmes de caméra avant
Caméra d'aide à l'étalonnage Volvo
AIDE AU CALIBRAGE CAMERA VOLVO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)
- Se compose d'une aide à l'étalonnage et d'une notice d'utilisation
- L'outil garantit que la caméra est exactement à niveau dans le support après l'installation
- Etalonnage conforme au fabricant, correspond au numéro OE 999 7529
Outil de réglage pour aligner précisément la caméra dans le support après installation.
Largeur | 15 mm |
Longueur | 204 mm |
Hauteur | 5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 36.000 g |
Fiches de données de sécurité(X)