Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Kalibrierhilfe für Frontkamerasysteme

KALIBHILF-F.KALIBWZG-VOLVO-KAMERA

Art.-Nr. W074210010

EAN 4065746732321

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kalibrierhilfe für Frontkamerasysteme

Art.-Nr. W074210010

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einstellwerkzeug für diverse Frontkamerasysteme in Volvo Fahrzeugen.
Justierwerkzeug für diverse Volvo Frontkamerasysteme:

VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)


  • Bestehend aus einer Kalibrierhilfe und einer Bedienungsanleitung

  • Das Werkzeug ermöglicht das exakte Nivellieren der Kamera im Halter nach der Montage

  • Herstellerkonforme Kalibrierung entspricht OE-Nummer 999 7529
HinweisLaut Hersteller Volvo ist die Kalibrierung der Kamera- und Radarsensoren z.B. bei Austausch der Frontscheibe vorgeschrieben.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietKamerajustage bei Fahrerassistenzsystemen
Anleitung

Einstellwerkzeug für Exaktes ausrichten der Kamera im Halter nach der Montage.

Breite

15 mm

Länge

204 mm

Höhe

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

36,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen