Cibles ADAS ACS cars Renault et PSA
Carte d'étalonnage Renault/PSA ACS cars
CIBLE ADAS WOW RENAULT TFC3GEN2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Graphiques d'étalonnage spécifiques à la marque imprimés des deux côtés
Pour les véhicules Renault, Citroën et Peugeot
Placer la carte d'étalonnage spécifique à la marque sur le support de carte, le WOW! Aligner l'outil d'étalonnage ACS Cars à l'avant du véhicule conformément aux spécifications extraites du logiciel de diagnostic du véhicule et lancer le processus d'étalonnage en suivant les étapes détaillées dans le logiciel de diagnostic.
Largeur | 1340 mm |
Longueur | 960 mm |
Hauteur | 3 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5.000 kg |