Rails de réglage pour cartes d'étalonnage ACS cars
Rail de réglage pour cartes d'étalonnage
JEU DE RAILS POUR CIBLES ADAS WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le lot comprend deux rails de guidage
- Rail supérieur : pas d'échelle
- Rail inférieur : avec échelle pour le positionnement des panneaux
Les rails de réglage sont nécessaires pour différentes cartes d'étalonnage !
Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
Fixer les rails de réglage aux vis de retenue du panneau de l'outil d'étalonnage ACS cars. Glisser les cartes d'étalonnage dans les rails de réglage depuis l'extérieur et les aligner à l'aide des repères en fonction des valeurs de réglage du logiciel de diagnostic.
Largeur | 74 mm |
Longueur | 1600 mm |
Hauteur | 10 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3040.000 g |
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
CIBLES ADAS WOW! ACS CARS NISSAN - MAZDA
WOWCIBLES ADAS WOW HONDA + KIA/HYUNDAI
WOWCIBLES ADAS WOW! MAZDA ET MITSUBISHI
WOWVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)