Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Kalibratiebord voor Honda, KIA en Hyundai ACS cars

Kalibratiebord Honda/Kia/Hyundai
ACS-CARS-TARGET-TFC15+TFC16+TFC17

Art.-nr. W074210007

EAN 4061975685384

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Kalibratiebord voor Honda, KIA en Hyundai ACS cars

Art.-nr. W074210007
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
Voor de statische kalibratie van cameragebaseerde bestuurdershulpsystemen
  • Twee borden afzonderlijk en aan beide zijden bedrukt

  • Voor voertuigen van de fabrikanten: Honda, KIA en Hyundai
Opmerking

De stelrails W074210008 zijn vereist voor het gebruik van de borden!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

De kalibratieborden worden vanaf de buitenkant in de stelrails geduwd en met behulp van de markeringen volgens de instelwaarden van de diagnosesoftware uitgelijnd. Start het kalibratieproces met behulp van de stappen die in de diagnosesoftware zijn gespecificeerd.

Breedte

520 mm

Lengte

840 mm

Hoogte

3 mm

Productgewicht (per stuk)

3,200 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostiekmodule WSD 300

WSD300-WOW-DIAGNOSE COMPLEET

Voor OBD- en EOBD-diagnose van het voertuig
x 1 st
Diagnose-interface Snooper+

DIAGSYS VRW SNOOPER IN DOOS

Snooper+ draadloze diagnose-interface met Bluetooth-technologie. De geïntegreerde LED-statusindicator en de montagebeugel zorgen voor ergonomisch werken. Met de vluchtrecorder kunnen mobiele gegevens worden opgenomen zonder dat er een passagier nodig is.
x 1 st
Kalibratiesysteem WOW! ACS autos

BASISPAKKET-TARGETHOUDER

Voor kalibratie van hulpsystemen voor bestuurders
x 1 st
Stelrails voor ACS cars-kalibratieborden

ACS-CARS-TARGET-SET RAILS - 160 CM

Geschikt voor specifieke kalibratieborden
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnosesysteem iQ 150

DIAGNSYS-VEH-IQ150-PLUS-DE

The iQ 150 diagnostics system combines the Snooper+ with the notebook/tablet PC 150 in a robust case for service-focused vehicle diagnostics, troubleshooting and repairs.