Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tableau d'étalonnage pour les voitures Honda, KIA et Hyundai ACS cars

Carte d'étalonnage Honda/Kia/Hyundai
CIBLES ADAS WOW HONDA + KIA/HYUNDAI

Art. N° W074210007

EAN 4061975685384

Prix affichés aux clients après connexion
Tableau d'étalonnage pour les voitures Honda, KIA et Hyundai ACS cars

Art. N° W074210007
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
Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
  • Deux cartes imprimées séparément et sur les deux côtés

  • Pour les véhicules des constructeurs : Honda, KIA et Hyundai
Indication

Les rails de réglage W074210008 sont requis pour utiliser les cartes.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Les cartes d'étalonnage sont poussées dans les rails de réglage de l'extérieur et alignées en fonction des valeurs de réglage du logiciel de diagnostic à l'aide des marquages. Démarrer le processus d'étalonnage en suivant les étapes spécifiées dans le logiciel de diagnostic.

Largeur

520 mm

Longueur

840 mm

Hauteur

3 mm

Poids du produit (par pièce)

3,200 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Licence de diagnostic WOW WSD 300

LICENCE WOW! WSD300 MENSUELLE

Pour solution de diagnostic électronique multimarque WOW
x 1 pcs
Interface de diagnostic Snooper+

WOW SNOOPER PLUS

Interface de diagnostic sans fil Snooper+ avec technologie Bluetooth. Le témoin d'état LED intégré et le support de montage garantissent un fonctionnement ergonomique. L'enregistreur de bord permet d'enregistrer des données mobiles sans passager.
x 1 pcs
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite
x 1 pcs
Rails de réglage pour cartes détalonnage ACS cars

JEU DE RAILS POUR CIBLES ADAS WOW

Adaptés aux cartes d'étalonnage spécifiques
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Système de diagnostic iQ 150

DIAGNSYS-VEH-IQ150-PLUS-DE

Le système de diagnostic iQ 150 combine le Snooper+ et l'ordinateur portable/tablette PC 150 dans une mallette robuste pour des diagnostics du véhicule, des dépannages et des réparations axés sur l'entretien.