Kalibratiebord voor Nissan en Hyundai ACS cars
Kalibratiebord Nissan/Hyundai ACS cars
TARGET-TFC13+TFC14-HYUND2 + TOYOTA/PSA
WOW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Dubbelzijdig, merkspecifiek kalibratiebord
- Voor voertuigen van de fabrikanten: Nissan en Hyundai
Plaats het merkspecifieke kalibratiebord op de bordhouder, de WOW! Lijn het kalibratiegereedschap voor ACS cars vóór het voertuig uit volgens de specificaties van de voertuigdiagnosesoftware en start het kalibratieproces vervolgens op basis van de stappen die in de diagnosesoftware worden beschreven.
Breedte | 1340 mm |
Lengte | 960 mm |
Hoogte | 3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 4.500 kg |