Carte d'étalonnage pour voitures Nissan et Hyundai ACS cars
Carte d'étalonnage voitures Nissan/Hyundai ACS cars
CIBLES ADAS WOW! TOYOTA(2) & HYUNDAY
WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Carte d'étalonnage double face spécifique à la marque
- Pour les véhicules des constructeurs : Nissan et Hyundai
Placer la carte d'étalonnage spécifique à la marque sur le support de carte, le WOW! Aligner ensuite l'outil d'étalonnage ACS Cars à l'avant du véhicule conformément aux spécifications extraites du logiciel de diagnostic du véhicule et lancer le processus d'étalonnage en suivant les étapes détaillées dans le logiciel de diagnostic.
Largeur | 1340 mm |
Longueur | 960 mm |
Hauteur | 3 mm |
Poids du produit (par pièce) | 4.500 kg |