Kalibratiebord Mazda type 2 en Mitsubishi ACS cars
Kalibratiebord Mazda type 2 & Mitsubishi ACS cars
TARGET-TFC9+TFC10- MAZDA2/MITSUBISHI
WOW
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Twee borden afzonderlijk en aan beide zijden bedrukt
- Voor voertuigen van de fabrikanten: Mazda type 2 en Mitsubishi
De stelrails W074210008 zijn vereist voor het gebruik van de borden!
De kalibratiekaarten worden vanaf de buitenkant in de stelrails geduwd en met behulp van de markeringen volgens de instelwaarden van de diagnosesoftware uitgelijnd. Start het kalibratieproces met behulp van de stappen die in de diagnosesoftware zijn gespecificeerd.
Breedte | 520 mm |
Lengte | 840 mm |
Hoogte | 3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 3.200 kg |