Carte d'étalonnage des voitures Mazda 2 et Mitsubishi ACS cars
Carte étalo voitures Mazda 2 et Mitsubishi ACS Cars
CIBLES ADAS WOW! MAZDA ET MITSUBISHI
WOW
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Deux cartes imprimées séparément et sur les deux côtés
- Pour les véhicules des constructeurs : Mazda 2 et Mitsubishi
Les rails de réglage W074210008 sont requis pour utiliser les cartes.
Les cartes d'étalonnage sont poussées dans les rails de réglage de l'extérieur et alignées en fonction des valeurs de réglage du logiciel de diagnostic à l'aide des marquages. Démarrer le processus d'étalonnage en suivant les étapes spécifiées dans le logiciel de diagnostic.
Largeur | 520 mm |
Longueur | 840 mm |
Hauteur | 3 mm |
Poids du produit (par pièce) | 3.200 kg |
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
/Cdt
JEU DE RAILS POUR CIBLES ADAS WOW