Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Diagnosesysteem C15 met Snooper+

Diagnosesysteem DIALOOQ C15 GEN43 met Snooper plus

Art.-nr. W072150306

EAN 4065746288866

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Diagnosesysteem C15 met Snooper+

Art.-nr. W072150306
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
Het C15-diagnosesysteem bestaat uit de (hybride) laptop C15 en de diagnose-interface Snooper+.

Laptop? Tablet? Of gewoon C15!


  • Kan worden gebruikt als laptop met toetsenbord of tablet met touchscreen

  • Ideaal voor voertuigdiagnose met de Snooper+-diagnose-interface


Ontwikkeld voor gebruik in de werkplaats


  • Spatwaterbestendige en stofbestendige behuizing

  • Krasbestendig Dragontrail Pro-aanraakscherm

  • Schokbestendige SSD-harde schijf van 256 GB


Optimaal uitgerust


  • Intel® Pentium® N6000-processor

  • Geheugen 8 GB RAM | LPDDR 4

  • WIN 10 PRO


Snooper+ - de directe verbinding voor communicatie


  • HS CAN, SW CAN, K/L, VPW, PWM, RS485

  • Micro-SD-geheugenkaart van 8 GB

  • Bluetooth-technologie


Leveringsomvang:


  • C15 Generation 43 hybride laptop met voeding

  • Snooper+ diagnose-interface met EOBD-aansluitkabel en USB-kabel voor firmware-updates

  • C15-snelstartgids

  • Snooper+-snelstartgids

  • Vooraf geïnstalleerde, niet-geactiveerde WOW! diagnosesoftware

  • Systeemtas voor C15 met Snooper+
Opmerking

Voor functionele diagnostiek, is een WOW! licentie voor diagnostiek vereist:



  • Art.nr. W015 000 007: Licentie voor diagnostiek WSD 300


Voor volledige toegang tot Power Repair (verbeterde foutcodes dankzij aanvullende [online] informatie) en technische gegevens en aanvullende informatie:



  • Art.nr. W015 000 350: Technische gegevens WTI 350
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voertuigdiagnose voor auto’s en bestelwagens

Lengte

391 mm

Breedte

304 mm

Hoogte

134 mm

Gewicht

1428 g

Accu-/batterij capaciteit

3378 mAh

Aantal batterijen

1 st

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostiekmodule WSD 300

WSD300-WOW-DIAGNOSE COMPLEET

Voor OBD- en EOBD-diagnose van het voertuig
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Diagnostiekmodule WTI 350

WTI 350-WOW TECH. INFO EXPERT

Combinatiepakket van modules WTI 50, WTI 100 en WTI 200