Chariot de diagnostic WOW! Ecoline
Chariot de diagnostic véhicule Ecoline
SERVANTE WOW ECOLINE
WOW

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Que ce soit une imprimante, un clavier, un câble adaptateur ou un dispositif de maintenance de la tension, chaque composant a sa place sur le chariot de diagnostic.
- Mobile, avec grandes roues pivotantes compatibles atelier (2 avec frein de blocage)
- Plan de travail supérieur et tablette inférieure inclus
- Etagère intermédiaire pour assemblage individuel incluse
- Panneau arrière inclus
- Couleur : gris
- Dimensions : 670 x 670 x 1 080 mm (L x l x H)
Votre équipement individuel est livré pré-assemblé.
Poids du produit (par pièce) | 47.200 kg |
Longueur | 670 mm |
Largeur | 670 mm |
Hauteur | 1080 mm |
Longueur x largeur x hauteur | 670 x 670 x 1080 mm |
Couleur | Gris, similaire à RAL 7042 |
Nombre de tiroirs | 1 PCS |
Fiches de données de sécurité(X)