Diagnosewagen WOW!
DIAGNWG-KFZ-WOW
Art.-Nr. W070705001
EAN 4055375421345
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Egal ob Drucker, Tastatur, Adapterkabel oder Spannungserhaltungsgerät - auf dem Diagnosewagen findet jede Komponente ihren Platz.
- fahrbar, mit großen, werkstatttauglichen Rollen (2 mit Feststellbremse)
- inkl. oberer Arbeitsplatte und unterem Fachboden
- inkl. inviduell montierbarem Zwischenablageboden
- inkl. Rückwand
- Farbe: grau
- Maße: 670 x 670 x 1080 mm (L x B x H)
Ihre Individuelle Ausstattung wird vormontiert geliefert.
Datenblätter(X)
Produktgewicht (per Stück) | 47,200 kg |
Länge | 670 mm |
Breite | 670 mm |
Höhe | 1080 mm |
Länge x Breite x Höhe | 670 x 670 x 1080 mm |
Farbe | Grau RAL 7042 ähnlich |
Anzahl Schubladen | 1 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!