Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS® C20
(Als je al eerder je certificaat hebt ingediend, hoef je dit niet opnieuw te doen)
Aircoservice-eenheid COOLIUS C20
A/C-SERVSTAT-COOLIUS-C20-WOW-CO2
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Kenmerken van de uitrusting
- Geheel automatisch
- Robuust en lichtgewicht (gewicht 37 kg)
- Zeer eenvoudig te bedienen
- 7-inch grafisch aanraakscherm
- 2 olieflessen en 1 UV-fles
- Automatisch oliebeheer voor verse en gebruikte olie (handmatige toevoeging van UV)
- Upgrade naar hermetisch afgesloten oliecontainers mogelijk (aanbevolen)
- Geïntegreerde thermische printer
- Referentiedatabase voor voertuigvulniveau van vrachtwagens en auto's
- Meertalige begeleiding in menu's
Voordelen
- Compact ontwerp
- Voor hybride en elektrische voertuigen
- CO₂ als natuurlijk, milieuvriendelijk koelmiddel
- Lage onderhoudskosten
- Veilig en toekomstbestendig
Leveringsomvang:
- Onderhoudseenheid voor airconditioning COOLIUS C20
- Serviceslangen met standaardsnelkoppeling (lengte 3 m)
- Set van twee adapters voor hermetisch afgesloten oliecontainers
- Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
- Database voor voertuigvulniveau
- Apparaatinstructies (optioneel)
Gewicht apparaat | 37 kg |
Breedte | 530 mm |
Hoogte | 920 mm |
Diepte | 530 mm |
Type koudemiddel | R744 |
Vulnauwkeurigheid koudemiddel | +/- 10 g |
Vacuümpompcapaciteit | 100 l/min |
Zuigcapaciteit | 60 g/min |
Weergave | Touchscreen |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Olie-/UV-lekdetectiemiddel, vulnauwkeurigheid | +/- 2g |
Goedkeuring | CE |
Productgewicht (per stuk) | 60.000 kg |
Datasheets(X)

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20
WOWIndien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
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
UV LEKZOEK ADDITIEF AIRCOBAG 150ML