Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Station de recharge de climatisation COOLIUS® C20

Station de recharge de climatisation COOLIUS C20
STATION DE CLIMATISATION COOLIUS C20

Art. N° W050122000

EAN 4065746438711

Prix affichés aux clients après connexion
Station de recharge de climatisation COOLIUS® C20

Art. N° W050122000
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
Unité de traitement de l'air entièrement automatique et compacte pour l'entretien des climatiseurs des véhicules et des systèmes de gestion thermique de petit volume avec réfrigérant CO₂.

Fonctionnalités de l'équipement


  • Entièrement automatisé

  • Robuste et léger (poids 37 kg)

  • Très simple à utiliser

  • Ecran graphique tactile 7 pouces

  • 2 flacons d'huile et 1 flacon UV

  • Gestion de l'huile automatique pour l'huile fraîche et usagée (ajout manuel d'UV)

  • Mise à niveau vers des récipients d'huile hermétiques possible (recommandé)

  • Imprimante thermique intégrée

  • Base de données de référence des quantités de remplissage du véhicule pour camions et voitures

  • Guide par menu plurilingue


Avantages


  • Conception compacte

  • Pour véhicules hybrides et électriques

  • CO₂ comme réfrigérant naturel et écologique

  • Faibles coûts d'entretien

  • Sûr et évolutif


Contenu de la livraison :


  • Unité de traitement de l'air COOLIUS C20

  • Flexibles d'entretien avec raccord rapide standard (longueur 3 m)

  • Jeu de deux adaptateurs pour conteneurs d'huile hermétiquement fermés

  • Notice d'utilisation rapide (avec lien du site pour une notice d'utilisation plurilingue)

  • Base de données du niveau de remplissage du véhicule

  • Formation relative à l'appareil (en option)
CERTIFICAT AIRCOGAS REQUIS
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour l'entretien des climatiseurs des véhicules et des systèmes de gestion thermique de petit volume avec réfrigérant CO₂.

Poids de l'appareil

37 kg

Largeur

530 mm

Hauteur

920 mm

Profondeur

530 mm

Type de réfrigérant

R744

Précision de remplissage du réfrigérant

+/- 10g

Sortie de la pompe à vide

100 L/min

Capacité d'aspiration

60 g/min

Affichage

Ecran tactile

Pression de service max.

160 bar

Méthode de détection de fuite d'huile/UV, précision de remplissage

+/- 2 g

Homologation

CE

Poids du produit (par pièce)

60,000 kg

Station de recharge de climatisation COOLIUS® C20 comprenant:
Adapter for hermetically sealed oil containers
0 x
Adapter for hermetically sealed oil containers

SP-ADAPTER-HERMETIC-OIL-C20

Description: Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers
Quantité: 0 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile POE 100

HUILE DE CLIM HYBRIDE POE 100 210ML

Huile POE (polyester) spéciale pour compresseur de climatisation des véhicules utilisant du gaz R134a
Huile pour compresseur multigrade Pro

HUILE UNIVERSELLE PRO 1000 ML

Huile synthétique de grande valeur avec additif, spécialement adaptée pour une utilisation dans la technologie des compresseurs de climatisation
Additif détecteur de fuite UV Basic

TRACEUR FUITE UV CLIM 240 ML

Additif fluorescent pour localiser les fuites dans les systèmes de climatisation R134a, R1234yf et R744