Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

COOLIUS® Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen

Aircoservice-eenheid COOLIUS Y50A
AIRCOSERVICEAPP-COOLIUS Y50A-ANALYZER

Art.-nr. W050115020

EAN 4056807482309

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
COOLIUS® Y50A aircoservice-eenheid voor voertuigen

Art.-nr. W050115020
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
Krachtige en robuuste airco-onderhoudsunit met geïntegreerde koelvloeistof-analyser voor onderhoud aan de airconditioning op R1234yf-systemen

Intelligente koudemiddelanalyse


  • De ingebouwde koudemiddel-analyser is volledig geïntegreerd in het serviceproces van de airconditioning.

  • Een intelligent drievoudig filtersysteem zorgt ervoor dat er, samen met het koudemiddel, geen olie in de leidingen van de analyzer terechtkomt en dat het apparaat niet vervuilt. Deze innovatie vormt een grote verbetering in de best beschikbare technologie en vermindert de onderhoudskosten aanzienlijk.

  • Max. 1,5 g koudemiddel is vereist voor de analyse.


Testen conform wettelijke voorschriften


Stikstof/formeergastest geïntegreerd in apparaatsoftware



Geavanceerde documentatie


Uitlezen en exporteren van gegevens naar Excel via USB-interface



Schone machine


Automatische reiniging van het circuit van de aircoservice-eenheid



Geen ongewenste toegang


Er kan persoonlijke toegang voor het apparaat worden ingesteld



Leveringsomvang


  • Serviceslangen met standaardsnelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)
AIRCOGAS CERTIFICAAT VEREIST
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Onderhoud van airconditioning in auto's, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen en landbouwvoertuigen.

Gewicht apparaat

90 kg

Breedte

680 mm

Hoogte

1175 mm

Diepte

667 mm

Type koudemiddel

R-1234yf

Volume koudemiddel

20 kg

Vulnauwkeurigheid koudemiddel

+/- 15 g

Vacuümpompcapaciteit

128 l/min

Zuigcapaciteit

500 g/min

Weergave

LCD-scherm met 4 regels

Max. bedrijfsdruk

20 bar

Olie-/UV-lekdetectiemiddel, vulnauwkeurigheid

+/- 2g

Goedkeuring

CE

Productgewicht (per stuk)

90,600 kg

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Koudemiddel voor klimaatinstallaties R1234yf

KOELMDDL-R1234YF-5KG/CERTIFICAAT VEREIST

Toebehoren voor onderhoud, service en revisie van R1234yf-airconditioningsystemen in voertuigen.
x 1 st
POE-olie POE 100

POE OLIE 100 ELECTR. COMPRESSOR

Speciale POE (polyester) airconditioning-compressorolie voor airconditioningsystemen die gebruikmaken van R134a/R1234yf-koudemiddelen en elektrische airconditioningcompressors (hybride, start/stop, elektrisch) in voertuigen
Multigrade compressorolie Pro

KLIMA-MULTIGRADE-COMPRES-OLIE-PRO-1000ML

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren
Standaard UV-lekzoekadditief

KLIMA-LEKZOEKADDITIEF-BASIC-240ML

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen
Demontage-adapter set R1234YF voor herbruikbare R1234yf koudemiddelflessen van 5,6 kg

VULADAPTSET-AIRCO-R1234YF-2DLG
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verlengset R1234YF voor serviceslangen

SLANGVERLENGINGSET (3M) R1234YF

Eenvoudig verlengen van serviceslangen voor aircoserviceapparaten voor R1234yf
x 1 st
Houder Voor stikstof-/formeergasfles

HOUDER STIKSTOFFLES A-Y50+SLANG

Voor eenvoudige bevestiging van een stikstof- of formeergasfles van 5 kg aan de aircoservice-eenheid
x 1 st
Kap voor aircoservice-eenheid COOLIUS 30 en 50 serie

AFDEKHOES COOLIUS A30-A /Y50 SERIE

Beschermt de aircoservice-eenheid tegen stof en vuil
x 1 st
Afvalset voor R1234yf

KIT-AFVOER VERVUILD KOUDEMID. -1234YF

Voor het afvoeren van verontreinigd koudemiddel R1234yf
x 1 st
Adapterset, driedelig voor AIRCO-BAGs

ADAPTERSET-GESLOTEN-OLIERESERVOIR.

Adapterset voor het gebruik van hermetisch afgesloten olie- en UV-containers
x 1 st
Spoelset voor autos/airco-apparaten voor bedrijfsvoertuigen FK500

SPOELKIT M. ADAPTER-ALLE AIRCO-SERV. APP

Voor airco-apparaten voor personenauto's en bedrijfswagens met koudemiddelen R1234yf en R134a
x 1 st
Papierrol voor printers

PRINTER-PAPIERROL COOLIUS A10/Y10/A30

Rol thermopapier voor de printers in de airco-onderhoudseenheden van de COOLIUS® serie.
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Air conditioning service units spare parts - WOW

O2-SENSOR-ANALYZER-Y50A

x 1 st
Quick-action coupling for R1234YF

SERVICE-COUPLING-LP-R1234YF

Replacement service coupling R1234yf
x 1 st
Quick-action coupling for R1234YF

SERVICE-COUPLING-HP-R1234YF

Replacement service coupling R1234yf
x 1 st
Lekdetectietechniek Stikstofdrukverlager

DRUKREGELAAR-STIKSTOF-0-38BAR

Voor gemakkelijk testen van de druk en opsporen van lekkages in airconditioningsystemen van auto's
x 1 st
Gele slang

SERVICESLANG-LD-Y10-3M

Naar airconditioning
x 1 st
Gele slang

SP-SERVICEHOSE-HPRES-R1234YF-3M

Naar airconditioning
x 1 st
Air conditioning service units spare parts - WOW

MAIN-FILTER

x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

OUDE OLIE RESERVOIR A-Y 10

Vervangende olieflessen
x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

NIEUWE OLIE RESERVOIR A-10 250 ML

Vervangende olieflessen
x 1 st
Oliefles Voor COOLIUS-onderhoudseenheden voor airconditioning

OLIE RESERVOIR POE OLIE 250 ML A-Y-10

Vervangende olieflessen